Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202718808_d50_0_1tl04_04.3060167052.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-129R32EMQ
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.32C-129R32EMQ
EAN/GTIN:
     7323222221699
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 10 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 10 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 14100 1/min Funktionslänge(LF): 50.8 mm HerstArtNr: R331.32C-129R32EMQ Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW): 0.236 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW): 1 Nabendurchmesser(DHUB): 61 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 129 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 30.48 mm Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 9.525 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 09T300 Schneidendurchmesser: 129 mm Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 10 Schnitttiefe max CD: 30.48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
10
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
10
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
10
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
14100 1/min
Funktionslänge(LF):
50.8 mm
HerstArtNr:
R331.32C-129R32EMQ
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW):
0.236
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW):
1
Nabendurchmesser(DHUB):
61 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
129 mm
Schneidendurchmesser(DC):
129 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
30.48 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
30.48 mm
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
9.525 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 09T300
Weitere Suchbegriffe: R33132C129R32EMQ, R331.32C-129R32EMQ, 520R331.32C-129R32EMQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,29*
€ 1.544,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,79*
€ 1.538,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,87*
€ 1.504,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,30*
€ 1.481,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,05*
€ 1.466,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.