Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202422488_d50_0_0tl02_04.2875197350.jpg
202718807_d50_0_1tl04_04.3405316525.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-154R38EMQ
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.32C-154R38EMQ
EAN/GTIN:
     7323222221705
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 12 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 12 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12400 1/min Funktionslänge(LF): 50.8 mm HerstArtNr: R331.32C-154R38EMQ Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW): 0.247 Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW): 1 Nabendurchmesser(DHUB): 73 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 154.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 38.2016 mm Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 9.525 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 09T300 Schneidendurchmesser: 154.4 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 12 Schnitttiefe max CD: 38.2016 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
12
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
12
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
12
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12400 1/min
Funktionslänge(LF):
50.8 mm
HerstArtNr:
R331.32C-154R38EMQ
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXBFW):
0.247
Maximales Arbeitseingriffsverhältnis(AERMXFFW):
1
Nabendurchmesser(DHUB):
73 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
154.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
154.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe max CD:
38.2016 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
38.2016 mm
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
9.525 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 09T300
Weitere Suchbegriffe: R33132C154R38EMQ, R331.32C-154R38EMQ, 520R331.32C-154R38EMQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.535,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,73*
€ 1.917,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,57*
€ 1.909,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,07*
€ 1.867,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,03*
€ 1.842,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,80*
€ 1.827,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.