Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202422484_d50_0_0tl02_04.2018916941.jpg
202718450_d50_0_1tl04_04.1132238107.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R331.32C-160Q40FM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R331.32C-160Q40FM
EAN/GTIN:
     7323221987961
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 331 Einstellbarer dreiseitig schneidender ScheibenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 40 Anzahl Schneidteile(CICT): 12 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12400 1/min Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R331.32C-160Q40FM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 LFN: 50 mm Nabendurchmesser(DHUB): 73 mm Nutzlänge(LU): 26 mm Schneidendurchmesser(DC): 160 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnittbreite, max.(CWX): 15 mm Schnittbreite, min.(CWN): 12 mm Schnitttiefe, max.(CDX): 41 mm Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Stechbreite, Nennmaß(CW): 12 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 331 -size 08 (N/R331.1A-08RE0.20-1.54) Aufnahmedurchmesser: 40 mm Anzahl Schneidteile CIC: 12 mm Schneidendurchmesser: 160 mm Funktionslänge L: 50 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 40
Anzahl Schneidteile CIC:
12 mm
Anzahl Schneidteile(CICT):
12
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12400 1/min
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R331.32C-160Q40FM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
LFN:
50 mm
Nabendurchmesser(DHUB):
73 mm
Nutzlänge(LU):
26 mm
Schneidendurchmesser:
160 mm
Schneidendurchmesser(DC):
160 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnittbreite, max.(CWX):
15 mm
Schnittbreite, min.(CWN):
12 mm
Schnitttiefe, max.(CDX):
41 mm
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Stechbreite, Nennmaß(CW):
12 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 331 -size 08 (N/R331.1A-08RE0.20-1.54)
Weitere Suchbegriffe: 520R331.32C-160Q40FM, R33132C160Q40FM, R331.32C-160Q40FM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,65*
€ 1.733,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,09*
€ 1.726,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,87*
€ 1.693,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,56*
€ 1.672,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,91*
€ 1.663,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.