Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 365 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420219_d50_0_0tl02_04.3947380577.jpg
202420219_d50_0_0tl02_04.3947380577.jpg
202423032_d50_0_0tl04_00.1453652638.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R365-100Q32-S15H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R365-100Q32-S15H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
CoroMill® 365 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|32 Anzahl Schneidteile(CICT): 10 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 10 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9900 1/min Einstellwinkel(KAPR): 65 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R365-100Q32-S15H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 100 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 106.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 365 -size 15 (R365-1505ZNE) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 100 mm Schneidendurchmesser max: 106.7 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 10
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|32
Anzahl Schneidteile(CICT):
10
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
10
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
10
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9900 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
65 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R365-100Q32-S15H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
100 mm
Schneidendurchmesser max:
106.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
100 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
106.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 365 -size 15 (R365-1505ZNE)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, scheibenfräser, R365-100Q32-S15H, 520R365-100Q32-S15H, R365100Q32S15H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,08*
€ 815,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,05*
€ 789,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,52*
€ 718,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.