Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420175_d50_0_0tl02_04.4147882508.jpg
202423001_d50_0_0tl04_00.2182297015.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-044C5-43L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390044C543L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9200 1/min Funktionslänge(LF): 78.6 mm HerstArtNr: R390-044C5-43L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 53 mm Schneidendurchmesser(DC): 44 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 43 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 18 (R390-18) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Schneidendurchmesser: 44 mm Schneidenlänge max APMXFF: 43 mm Funktionslänge L: 78.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
50 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9200 1/min
Funktionslänge L:
78.6 mm
Funktionslänge(LF):
78.6 mm
HerstArtNr:
R390-044C5-43L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
53 mm
Schneidendurchmesser:
44 mm
Schneidendurchmesser(DC):
44 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
43 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
43 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 18 (R390-18)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,80*
€ 660,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.