Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R390-063C5-11M060 SANDVIK COROMILL 390 Schaftfräser COROMANT CAPTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162042_d50_0_1tl04_04.4247074839.jpg
202162042_d50_0_1tl04_04.4247074839.jpg
202419696_d50_0_0tl05_00.3524622901.jpg
202420172_d50_0_0tl02_04.377425055.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-063C5-11M060
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-063C5-11M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Technische Eigenschaften: Schneidendurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 60 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Funktionslänge L:
60 mm
Schneidendurchmesser:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, eckmesserkopf sandvik, eckmesserkopf, R390063C511M060, 520R390-063C5-11M060, R390-063C5-11M060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.