Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R390-11 T3 16E-PM 1130 SANDVIK COROMILL 390 Fräsplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425005_d50_0_0tl04_00.557100180.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-11 T3 16E-PM 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-11T316E-PM1130
EAN/GTIN:
     7323220461110
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 1.6 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: R390-11 T3 16E-PM 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.4 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.59 mm Schneidplattenbreite(W1): 6.8 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -11T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 270~280 m/min vc min: 255~265 m/min vc rec: 265~275 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 1.6 mm Schneidplattenbreite W: 6.8 mm Sorte Grad: 1130 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|H
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
1.6 mm
Eckenradius(RE):
1.6 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
R390-11 T3 16E-PM 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.4 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.59 mm
Schneidplattenbreite W:
6.8 mm
Schneidplattenbreite(W1):
6.8 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -11T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
270~280 m/min
vc min:
255~265 m/min
vc rec:
265~275 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R39011T316EPM1130, R390-11 T3 16E-PM 1130, 520R390-11 T3 16E-PM 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.