Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425005_d50_0_0tl04_00.557100180.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-11 T3 24E-KM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R39011T324EKMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 2.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.17999999999999999 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.10000000000000001 mm HerstArtNr: R390-11 T3 24E-KM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 10 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.59 mm Schneidplattenbreite(W1): 6.8 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -11T3 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 1000~120 m/min vc min: 115~980 m/min vc rec: 1000~120 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N Eckenradius R: 2.4 mm Schneidplattenbreite W: 6.8 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Eckenradius R:
2.4 mm
Eckenradius(RE):
2.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.17999999999999999 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.10000000000000001 mm
HerstArtNr:
R390-11 T3 24E-KM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
10 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.59 mm
Schneidplattenbreite W:
6.8 mm
Schneidplattenbreite(W1):
6.8 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -11T3
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
1000~120 m/min
vc min:
115~980 m/min
vc rec:
1000~120 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520R390-11 T3 24E-KM H13A, R390-11 T3 24E-KM H13A, R39011T324EKMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.