Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425005_d50_0_0tl04_00.557100180.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-17 04 08E-KL H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-170408E-KLH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.14999999999999999 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 8.0000000000000002E-2 mm HerstArtNr: R390-17 04 08E-KL H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1.5 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 15.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.6 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -1704 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 120 m/min vc min: 115 m/min vc rec: 120 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 9.6 mm Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
Application Area:
MU
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.14999999999999999 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
8.0000000000000002E-2 mm
HerstArtNr:
R390-17 04 08E-KL H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1.5 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
15.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenbreite W:
9.6 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.6 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -1704
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
120 m/min
vc min:
115 m/min
vc rec:
120 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R390170408EKLH13A, R390-17 04 08E-KL H13A, 520R390-17 04 08E-KL H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.