Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202420424_d50_0_0tl02_04.1425465775.jpg
202425000_d50_0_0tl04_00.180255883.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-17 04 20E-MM 2030
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-170420E-MM2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.20000000000000001 mm fz min: 8.0000000000000002E-2 mm fz rec: 0.12 mm HerstArtNr: R390-17 04 20E-MM 2030 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 0.3 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 15.7 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenbreite(W1): 9.6 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -1704 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2030 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 255~40 m/min vc min: 240~38 m/min vc rec: 250~39 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 2 mm Schneidplattenbreite W: 9.6 mm Sorte Grad: 2030 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2 mm
Eckenradius(RE):
2 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.20000000000000001 mm
fz min:
8.0000000000000002E-2 mm
fz rec:
0.12 mm
HerstArtNr:
R390-17 04 20E-MM 2030
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
0.3 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
15.7 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenbreite W:
9.6 mm
Schneidplattenbreite(W1):
9.6 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -1704
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2030
Sorte(Grade):
2030
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
255~40 m/min
vc min:
240~38 m/min
vc rec:
250~39 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R390170420EMM2030, R390-17 04 20E-MM 2030, 520R390-17 04 20E-MM 2030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 17 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.