Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420426_d50_0_0tl02_04.2654508835.jpg
202420426_d50_0_0tl02_04.2654508835.jpg
202425617_d50_0_0tl04_00.114361094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R390-18 06 08H-ML 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R390-180608H-ML2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 390 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.22 mm fz min: 5.0000000000000003E-2 mm fz rec: 0.11 mm HerstArtNr: R390-18 06 08H-ML 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidenbreite(BS): 1 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 15.4 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 16 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.33 mm Schneidplattenbreite(W1): 11 mm Schneidplattenform(SC): L Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 390 -1806 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): ML Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245 m/min vc min: 225~230 m/min vc rec: 240 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.8 mm Schneidplattenbreite W: 11 mm Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.8 mm
Eckenradius(RE):
0.8 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.22 mm
fz min:
5.0000000000000003E-2 mm
fz rec:
0.11 mm
HerstArtNr:
R390-18 06 08H-ML 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidenbreite(BS):
1 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
15.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
16 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.33 mm
Schneidplattenbreite W:
11 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11 mm
Schneidplattenform(SC):
L
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 390 -1806
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
ML
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245 m/min
vc min:
225~230 m/min
vc rec:
240 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, R390-18 06 08H-ML 2040, R390180608HML2040, 520R390-18 06 08H-ML 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.