Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollhartmetall-Aufbohrwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421644_d50_0_0tl02_04.401131325.jpg
202421644_d50_0_0tl02_04.401131325.jpg
202423919_d50_0_0tl04_00.779690587.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R429.90-05-021-02-CBH10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R429.90-05-021-02-CBH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
KFZ-Aufbohrwerkzeug
bohrstange zum längsdrehen
Vollhartmetall-AufbohrwerkzeugTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 5 mm DCONMS: 12 mm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Funktionsbreite(WF): 2.5 mm Funktionslänge(LF): 48 mm HerstArtNr: R429.90-05-021-02-CBH10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 71200 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 21 mm Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H10F Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 21 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 5 mm Aufnahmedurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
Bohrungsdurchmesser min DMIN:
5 mm
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
5 mm
DCONMS:
12 mm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
2.5 mm
Funktionslänge(LF):
48 mm
HerstArtNr:
R429.90-05-021-02-CBH10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
71200
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
70 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
21 mm
Nutzlänge(LU):
21 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte(Grade):
H10F
Substrate Type:
WC
Werkzeugausführung(BMC):
Carbide
Weitere Suchbegriffe: R429900502102CBH10F, R429.90-05-021-02-CBH10F, 520R429.90-05-021-02-CBH10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.