Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Century Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420449_d50_0_0tl02_04.345694916.jpg
202420449_d50_0_0tl02_04.345694916.jpg
202425332_d50_0_0tl04_00.2182489508.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R590-11 05 04H-NW H10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R590-110504H-NWH10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® Century Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Eckenradius(RE): 0.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: R590-110504H-NW H10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planscheidenradius(BSR): 500 mm Planschneidenbreite(BS): 7 mm Schneidenlänge, begrenzt(LE): 2 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 2 mm Schneidkantenhöhe(S): 5 mm Schneidplattenbreite(W1): 11.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 590 -1105 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H10 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): NW Substrate Type: WC Sorte Grad: H10 Alle ISO Anwendungsbereiche: N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
N
Eckenradius(RE):
0.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
R590-110504H-NW H10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planscheidenradius(BSR):
500 mm
Planschneidenbreite(BS):
7 mm
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
2 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 590 -1105
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
H10
Sorte(Grade):
H10
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
NW
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R590110504HNWH10, 520R590-11 05 04H-NW H10, R590-11 05 04H-NW H10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.