Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 790 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420438_d50_0_0tl02_04.404381658.jpg
202420438_d50_0_0tl02_04.404381658.jpg
202426663_d50_0_0tl04_00.1463703354.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R790-160450PH-PL 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R790-160450PH-PL1130
EAN/GTIN:
     7323220772483
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 790 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 5 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg HerstArtNr: R790-160450PH-PL 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 12 mm Schneidkantenhöhe(S): 4 mm Schneidplattenbreite(W1): 11 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 790 -1604 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PL Substrate Type: WC Eckenradius R: 5 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 790 -1604 Schneidenlänge begrenzt L: 12 Sorte Grad: 1130 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|N|S|H
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
5 mm
Eckenradius(RE):
5 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
HerstArtNr:
R790-160450PH-PL 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
12
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
12 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4 mm
Schneidplattenbreite(W1):
11 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 790 -1604
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 790 -1604
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PL
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, R790-160450PH-PL 1130, R790160450PHPL1130, 520R790-160450PH-PL 1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.