Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 790 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420438_d50_0_0tl02_04.404381658.jpg
202420438_d50_0_0tl02_04.404381658.jpg
202426040_d50_0_0tl04_00.1856127245.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R790-22 05 64PH-NM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R790-220564PH-NMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroMill® 790 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 6.4 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS): 90 deg fz max: 0.59999999999999998 mm fz min: 0.20000000000000001 mm fz rec: 0.29999999999999999 mm HerstArtNr: R790-220564PH-NM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 18 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 18 mm Schneidkantenhöhe(S): 5 mm Schneidplattenbreite(W1): 16 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 790 -2205 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): NM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 970 m/min vc min: 850 m/min vc rec: 940 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N Eckenradius R: 6.4 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroMill 790 -2205 Schneidenlänge begrenzt L: 18 Sorte Grad: H13A Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N
Application Area:
MU
Eckenradius R:
6.4 mm
Eckenradius(RE):
6.4 mm
Einstellwinkel, Hauptschneide(KRINS):
90 deg
fz max:
0.59999999999999998 mm
fz min:
0.20000000000000001 mm
fz rec:
0.29999999999999999 mm
HerstArtNr:
R790-220564PH-NM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge begrenzt L:
18
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
18 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
18 mm
Schneidkantenhöhe(S):
5 mm
Schneidplattenbreite(W1):
16 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 790 -2205
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroMill 790 -2205
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
NM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
970 m/min
vc min:
850 m/min
vc rec:
940 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520R790-22 05 64PH-NM H13A, R790220564PHNMH13A, R790-22 05 64PH-NM H13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 21 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.