Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424400_d50_0_0tl04_00.3446408543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA200-038R19-13H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA200038R1913H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18800 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 6 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: RA200-038R19-13H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 50.8 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 38.1 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 50.8 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.35 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 130400 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 38.1 mm Schneidendurchmesser max: 50.8 mm Aufnahmedurchmesser: 19.05 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
19.05 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18800 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
6 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
RA200-038R19-13H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
50.8 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
38.1 mm
Schneidendurchmesser max:
50.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
38.1 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
50.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.35 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 130400
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA200038R1913H, RA200-038R19-13H, 520RA200-038R19-13H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.