Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424400_d50_0_0tl04_00.3446408543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA200-089R38-13L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA200089R3813L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1|1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 38.1 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16200 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2.5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: RA200-089R38-13L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 101.6 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 88.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 101.6 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6.35 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 130400 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 88.9 mm Schneidendurchmesser max: 101.6 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1|1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16200 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2.5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
RA200-089R38-13L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
101.6 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
88.9 mm
Schneidendurchmesser max:
101.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
88.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
101.6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9.525 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6.35 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 130400
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520RA200-089R38-13L, RA200-089R38-13L, RA200089R3813L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,82*
€ 757,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,71*
€ 662,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,68*
€ 642,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.