Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202420229_d50_0_0tl02_04.2421603714.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202424400_d50_0_0tl04_00.3446408543.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA200-133R38-19M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA200133R3819M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 200 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 8 DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 6900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 5.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA200-133R38-19M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 152.4 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 63 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 133.35 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 152.4 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 14.2875 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 9.525 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCKT 190600 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 133.35 mm Schneidendurchmesser max: 152.4 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 8
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
8
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
6900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
5.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA200-133R38-19M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
152.4 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
63 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
133.35 mm
Schneidendurchmesser max:
152.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
133.35 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
152.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
14.2875 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
9.525 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCKT 190600
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA200133R3819M, RA200-133R38-19M, 520RA200-133R38-19M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,02*
€ 1.087,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,93*
€ 1.053,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,09*
€ 1.008,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,18*
€ 992,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,20*
€ 974,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.