Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421596_d50_0_0tl02_04.1284477602.jpg
202421596_d50_0_0tl02_04.1284477602.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423850_d50_0_0tl04_00.3541348308.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA210-035M32-09H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA210035M3209H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 33900 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7 deg Funktionslänge(LF): 108.7639 mm HerstArtNr: RA210-035M32-09H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 31.96 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50.8 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 20.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 35 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Schneidendurchmesser: 20.9 mm Funktionslänge L: 108.7639 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
33900 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
7 deg
Funktionslänge L:
108.7639 mm
Funktionslänge(LF):
108.7639 mm
HerstArtNr:
RA210-035M32-09H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
31.96 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50.8 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
20.9 mm
Schneidendurchmesser(DC):
20.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
35 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520RA210-035M32-09H, RA210035M3209H, RA210-035M32-09H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.