Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423030_d50_0_0tl04_00.2624228370.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA210-076R25-14H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA210076R2514H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15900 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2.7 deg Funktionslänge(LF): 50.0126 mm HerstArtNr: RA210-076R25-14H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 71.85 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 52.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 76.2 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 13 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 52.2 mm Schneidendurchmesser max: 76.2 mm Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 50.0126 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15900 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2.7 deg
Funktionslänge L:
50.0126 mm
Funktionslänge(LF):
50.0126 mm
HerstArtNr:
RA210-076R25-14H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
71.85 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
52.2 mm
Schneidendurchmesser max:
76.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
52.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
76.2 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520RA210-076R25-14H, RA210-076R25-14H, RA210076R2514H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 555,78*
€ 661,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 546,38*
€ 650,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 508,78*
€ 605,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 502,51*
€ 597,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.