Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Walzenstirnfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202417822_d50_0_0tl02_04.462485756.jpg
202417822_d50_0_0tl02_04.462485756.jpg
202424158_d50_0_0tl04_00.2518524680.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA215-051C5-102L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA215-051C5-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
T-Max® WalzenstirnfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7800 1/min Funktionslänge(LF): 147.8534 mm HerstArtNr: RA215-051C5-102L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 50.8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 101.6 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: LEHT 180416 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Schneidendurchmesser: 50.8 mm Schneidenlänge max APMXFF: 101.6 mm Funktionslänge L: 147.8534 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
DCONMS:
50 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7800 1/min
Funktionslänge L:
147.8534 mm
Funktionslänge(LF):
147.8534 mm
HerstArtNr:
RA215-051C5-102L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
50.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50.8 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
101.6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
101.6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
LEHT 180416
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.318,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,34*
€ 1.644,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,87*
€ 1.638,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,71*
€ 1.604,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,09*
€ 1.584,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,02*
€ 1.568,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.