Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Wendeschneidplatte für Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420499_d50_0_0tl02_04.3159059607.jpg
202420499_d50_0_0tl02_04.3159059607.jpg
202426388_d50_0_0tl04_00.4245305138.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216-16 03 E-M 1130
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA216-1603E-M1130
EAN/GTIN:
     7323221286163
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 Wendeschneidplatte für KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: PVD fz max: 0.20999999999999999 mm fz min: 5.9999999999999998E-2 mm fz rec: 0.14000000000000001 mm Hauptschneidenradius(CEMR): 7.78 mm HerstArtNr: RA216-16 03 E-M 1130 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 14.1986 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroMill 216 inch -1603 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1130 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): E-M Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 275~285~45 m/min vc min: 260~275~40 m/min vc rec: 265~280~40 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P~S Sorte Grad: 1130
Weitere Informationen:
Application Area:
MU
Coating Process Type:
PVD
fz max:
0.20999999999999999 mm
fz min:
5.9999999999999998E-2 mm
fz rec:
0.14000000000000001 mm
Hauptschneidenradius(CEMR):
7.78 mm
HerstArtNr:
RA216-16 03 E-M 1130
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
14.1986 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroMill 216 inch -1603
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1130
Sorte(Grade):
1130
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
E-M
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
275~285~45 m/min
vc min:
260~275~40 m/min
vc rec:
265~280~40 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P~S
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, RA216-16 03 E-M 1130, 520RA216-16 03 E-M 1130, RA2161603EM1130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 22 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.