Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202423464_d50_0_0tl04_00.50688878.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216.23-1250AAK09P 1620
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA216.23-1250AAK09P1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität uTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 6.35 mm Drallwinkel(FHA): 50 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius(RE): 0.397 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 8 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 3.966 mm Funktionslänge(LF): 76.2 mm HerstArtNr: RA216.23-1250AAK09P 1620 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 14.2748 mm Rückspanwinkel(GAMP): 13.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 4.76 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 14.2748 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1620 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 4.76 mm Schneidenlänge: 14.2748 mm Funktionslänge L: 76.2 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/4
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6.35 mm
Drallwinkel(FHA):
50 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius(RE):
0.397 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
8 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
3.966 mm
Funktionslänge L:
76.2 mm
Funktionslänge(LF):
76.2 mm
HerstArtNr:
RA216.23-1250AAK09P 1620
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
14.2748 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
13.5 deg
Schneidendurchmesser:
4.76 mm
Schneidendurchmesser(DC):
4.76 mm
Schneidenlänge:
14.2748 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
14.2748 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1620
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, RA216231250AAK09P1620, 520RA216.23-1250AAK09P 1620, RA216.23-1250AAK09P 1620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 13 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 19 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.