Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202420263_d50_0_0tl02_04.3585743111.jpg
202423464_d50_0_0tl04_00.50688878.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA216.24-2450AAK18P 1620
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA216.24-2450AAK18P1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität uTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 9.525 mm Drallwinkel(FHA): 50 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenradius(RE): 0.397 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 8.731 mm Funktionslänge(LF): 88.9 mm HerstArtNr: RA216.24-2450AAK18P 1620 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 28.58 mm Rückspanwinkel(GAMP): 13.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 9.525 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 28.58 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 10.5 deg Sorte(Grade): 1620 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 9.525 mm Schneidenlänge: 28.58 mm Funktionslänge L: 88.9 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9.525 mm
Drallwinkel(FHA):
50 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenradius(RE):
0.397 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
8.731 mm
Funktionslänge L:
88.9 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
HerstArtNr:
RA216.24-2450AAK18P 1620
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge(LU):
28.58 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
13.5 deg
Schneidendurchmesser:
9.525 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.525 mm
Schneidenlänge:
28.58 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
28.58 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
10.5 deg
Sorte(Grade):
1620
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, RA216.24-2450AAK18P 1620, RA216242450AAK18P1620, 520RA216.24-2450AAK18P 1620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 14 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.