Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202423038_d50_0_0tl04_00.28400288.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-051R19-12L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245-051R19-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 19.05 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 16250 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 40 mm HerstArtNr: RA245-051R19-12L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 50.8 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 63.2968 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.096 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 50.8 mm Schneidendurchmesser max: 63.2968 mm Aufnahmedurchmesser: 19.05 mm Funktionslänge L: 40 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 3
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
Aufnahmedurchmesser:
19.05 mm
DCONMS:
19.05 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
16250 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
40 mm
Funktionslänge(LF):
40 mm
HerstArtNr:
RA245-051R19-12L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
50.8 mm
Schneidendurchmesser max:
63.2968 mm
Schneidendurchmesser(DC):
50.8 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
63.2968 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.096 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245051R1912L, 520RA245-051R19-12L, RA245-051R19-12L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.