Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202423038_d50_0_0tl04_00.28400288.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-063R19-12L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245-063R19-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 19.05 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 14400 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 40 mm HerstArtNr: RA245-063R19-12L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 63.5 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 75.9968 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.096 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 63.5 mm Schneidendurchmesser max: 75.9968 mm Aufnahmedurchmesser: 19.05 mm Funktionslänge L: 40 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch:|3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
Aufnahmedurchmesser:
19.05 mm
DCONMS:
19.05 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
14400 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
40 mm
Funktionslänge(LF):
40 mm
HerstArtNr:
RA245-063R19-12L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
63.5 mm
Schneidendurchmesser max:
75.9968 mm
Schneidendurchmesser(DC):
63.5 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
75.9968 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.096 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245063R1912L, RA245-063R19-12L, 520RA245-063R19-12L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.