Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202423038_d50_0_0tl04_00.28400288.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-076R25-12M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245-076R25-12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12700 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: RA245-076R25-12M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 76.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 88.6968 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.096 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 76.2 mm Schneidendurchmesser max: 88.6968 mm Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12700 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
RA245-076R25-12M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
76.2 mm
Schneidendurchmesser max:
88.6968 mm
Schneidendurchmesser(DC):
76.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
88.6968 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.096 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245076R2512M, RA245-076R25-12M, 520RA245-076R25-12M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,66*
€ 627,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.