Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202423038_d50_0_0tl04_00.28400288.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-100J31.75-12H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245-100J31.75-12H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -CIS -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 1/4|(DAH=46mm) Anzahl Schneidteile(CICT): 10 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 10 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 11300 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA245-100J31.75-12H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 100 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 112.5 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 100 mm Schneidendurchmesser max: 112.5 mm Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 10
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -CIS -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 1/4|(DAH=46mm)
Anzahl Schneidteile(CICT):
10
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
10
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
10
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
11300 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA245-100J31.75-12H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
100 mm
Schneidendurchmesser max:
112.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
100 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
112.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245-100J31.75-12H, RA245100J317512H, 520RA245-100J31.75-12H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,15*
€ 871,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.