Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202699224_d50_0_2tl04_04.2381067790.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-127R38-18M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245127R3818M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 38.1 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 4800 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA245-127R38-18M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 127 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 145.8011 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 9.99998 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 18 (R245-18T6) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 127 mm Schneidendurchmesser max: 145.8011 mm Aufnahmedurchmesser: 38.1 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -inch: 1 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
38.1 mm
DCONMS:
38.1 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
4800 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA245-127R38-18M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
127 mm
Schneidendurchmesser max:
145.8011 mm
Schneidendurchmesser(DC):
127 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
145.8011 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
9.99998 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 18 (R245-18T6)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245-127R38-18M, 520RA245-127R38-18M, RA245127R3818M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 591,74*
€ 704,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 588,08*
€ 699,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,51*
€ 683,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 562,09*
€ 668,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.