Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 245 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202420213_d50_0_0tl02_04.3160252255.jpg
202423038_d50_0_0tl04_00.28400288.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA245-203R63-12H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA245203R6312H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 245 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -C (4 bolts) -inch: 2 1/2 Anzahl Schneidteile(CICT): 20 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 20 DCONMS: 63.5 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 7950 1/min Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA245-203R63-12H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Lochkreisdurchmesser(DBC): 101.6 mm Schneidendurchmesser(DC): 203.2 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 215.6968 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6.096 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): C Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 203.2 mm Schneidendurchmesser max: 215.6968 mm Aufnahmedurchmesser: 63.5 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 20
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -C (4 bolts) -inch: 2 1/2
Anzahl Schneidteile(CICT):
20
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
20
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
20
Aufnahmedurchmesser:
63.5 mm
DCONMS:
63.5 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
7950 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA245-203R63-12H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Lochkreisdurchmesser(DBC):
101.6 mm
Schneidendurchmesser:
203.2 mm
Schneidendurchmesser max:
215.6968 mm
Schneidendurchmesser(DC):
203.2 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
215.6968 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6.096 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
C
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 245 -size 12 (R245-12T3)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA245203R6312H, RA245-203R63-12H, 520RA245-203R63-12H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.397,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,33*
€ 1.735,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,98*
€ 1.725,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,92*
€ 1.690,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,61*
€ 1.670,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,86*
€ 1.663,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.