Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 365 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420219_d50_0_0tl02_04.3947380577.jpg
202420219_d50_0_0tl02_04.3947380577.jpg
202423032_d50_0_0tl04_00.1453652638.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA365-100J31-S15M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA365-100J31-S15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
CoroMill® 365 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -CIS -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 1/4|(DAH=46mm) Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 31.75 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9900 1/min Einstellwinkel(KAPR): 65 deg Funktionslänge(LF): 63 mm HerstArtNr: RA365-100J31-S15M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 100 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 106.7 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 365 -size 15 (R365-1505ZNE) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 100 mm Schneidendurchmesser max: 106.7 mm Aufnahmedurchmesser: 31.75 mm Funktionslänge L: 63 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -CIS -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 1/4|(DAH=46mm)
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
31.75 mm
DCONMS:
31.75 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9900 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
65 deg
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
HerstArtNr:
RA365-100J31-S15M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
100 mm
Schneidendurchmesser max:
106.7 mm
Schneidendurchmesser(DC):
100 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
106.7 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 365 -size 15 (R365-1505ZNE)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: RA365100J31S15M, 520RA365-100J31-S15M, RA365-100J31-S15M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,17*
€ 701,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,27*
€ 609,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.