Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 390 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420175_d50_0_0tl02_04.4147882508.jpg
202420175_d50_0_0tl02_04.4147882508.jpg
202423001_d50_0_0tl04_00.2182297015.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RA390-032C5-36M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RA390032C536M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
CoroMill® 390 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 12 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 50 mm DFC: 35 mm Differentialteilung(CPDF): 1 Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 21700 1/min Funktionslänge(LF): 71.628 mm HerstArtNr: RA390-032C5-36M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 45.974 mm Schneidendurchmesser(DC): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 36.068 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 390 -size 11 (R390-11) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Schneidendurchmesser: 31.75 mm Schneidenlänge max APMXFF: 36.068 mm Funktionslänge L: 71.628 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
12
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
DCONMS:
50 mm
DFC:
35 mm
Differentialteilung(CPDF):
1
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
21700 1/min
Funktionslänge L:
71.628 mm
Funktionslänge(LF):
71.628 mm
HerstArtNr:
RA390-032C5-36M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
45.974 mm
Schneidendurchmesser:
31.75 mm
Schneidendurchmesser(DC):
31.75 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
36.068 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
36.068 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 390 -size 11 (R390-11)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,23*
€ 893,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,42*
€ 862,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,59*
€ 806,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,19*
€ 776,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.