Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange zum Profildrehen CoroCut® 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421653_d50_0_0tl02_04.1769398832.jpg
202421653_d50_0_0tl02_04.1769398832.jpg
202422901_d50_0_0tl05_00.2074189117.jpg
202424466_d50_0_0tl04_00.3211959628.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RAX123L094-24B-020
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RAX123L094-24B-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange zum Profildrehen CoroCut® 1-2Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 63.5 mm DCONMS: 38.1 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 17.45 mm Funktionslänge(LF): 254 mm HerstArtNr: RAX123L094-24B-020 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 20 deg Kraglänge(LPR): 254 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 3: axial inclined exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 152.4 mm Minimale Kraglänge(OHN): 65.3 mm Schafthöhe(H): 34.9 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 23.9 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size L (N123L2-AM) Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CoroCut 2 -size L (N123L2-AM) Maximale Kraglänge OH: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 1/2
Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1):
63.5 mm
DCONMS:
38.1 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
17.45 mm
Funktionslänge(LF):
254 mm
HerstArtNr:
RAX123L094-24B-020
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19160
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
20 deg
Kraglänge(LPR):
254 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
3: axial inclined exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
152.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
152.4 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
65.3 mm
Schafthöhe(H):
34.9 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
23.9 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size L (N123L2-AM)
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CoroCut 2 -size L (N123L2-AM)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520RAX123L094-24B-020, RAX123L094-24B-020, RAX123L09424B020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,19*
€ 479,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,56*
€ 455,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.