Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421234_d50_0_0tl02_04.581882469.jpg
202421234_d50_0_0tl02_04.581882469.jpg
202426051_d50_0_0tl04_00.2485123541.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCGX 06 06 00E 670
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCGX060600E670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.6000000000000001 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 0.80000000000000004 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 3.175 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.17999999999999999 mm/r fn min: 8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.12 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: RCGX060600E 670 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CR Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC0606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 670 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): E Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 320 m/min vc min: 285 m/min vc rec: 305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 3.175 mm Sorte Grad: 670 Alle ISO Anwendungsbereiche: K|H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|H
ap max:
1.6000000000000001 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
0.80000000000000004 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
3.175 mm
Eckenradius(RE):
3.175 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.17999999999999999 mm/r
fn min:
8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.12 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
RCGX060600E 670
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CR
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC0606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
670
Sorte(Grade):
670
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
E
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
320 m/min
vc min:
285 m/min
vc rec:
305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520RCGX 06 06 00E 670, RCGX060600E670, RCGX 06 06 00E 670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.