Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422363_d50_0_0tl02_04.788835886.jpg
202422363_d50_0_0tl02_04.788835886.jpg
202426489_d50_0_0tl04_00.4256444980.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCGX060600T01020 6220
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCGX060600T010206220
EAN/GTIN:
     7323222387111
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.6000000000000001 mm ap min: 0.29999999999999999 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 3.175 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.16 mm/r fn min: 7.0000000000000007E-2 mm/r fn rec: 0.11 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: RCGX060600T01020 6220 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18500 ISO Cutting Tool Material: CA Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC0606 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 6220 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CERAMIC TMC Order: 1 vc max: 360 m/min vc min: 340 m/min vc rec: 360 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 3.175 mm Sorte Grad: 6220
Weitere Informationen:
ap max:
1.6000000000000001 mm
ap min:
0.29999999999999999 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
3.175 mm
Eckenradius(RE):
3.175 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.16 mm/r
fn min:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fn rec:
0.11 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
RCGX060600T01020 6220
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18500
ISO Cutting Tool Material:
CA
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC0606
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
6220
Sorte(Grade):
6220
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CERAMIC
TMC Order:
1
vc max:
360 m/min
vc min:
340 m/min
vc rec:
360 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, RCGX060600T01020 6220, RCGX060600T010206220, 520RCGX060600T01020 6220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 19 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.