Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202426438_d50_0_0tl04_00.3326051047.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 12 04 M0-WM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT1204M0-WMH10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Eckenradius(RE): 6 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12 mm fz max: 0.28000000000000003 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.23999999999999999 mm HerstArtNr: RCKT 12 04 M0-WM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 1.76 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC1204M Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H10F Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): WM Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 33 m/min vc min: 27 m/min vc rec: 29 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): S Eckenradius R: 6 mm Sorte Grad: H10F Alle ISO Anwendungsbereiche: P|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|K
Application Area:
MU
Eckenradius R:
6 mm
Eckenradius(RE):
6 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12 mm
fz max:
0.28000000000000003 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.23999999999999999 mm
HerstArtNr:
RCKT 12 04 M0-WM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.76 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC1204M
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H10F
Sorte(Grade):
H10F
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
WM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
33 m/min
vc min:
27 m/min
vc rec:
29 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, RCKT 12 04 M0-WM H10F, RCKT1204M0WMH10F, 520RCKT 12 04 M0-WM H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.