Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202426158_d50_0_0tl04_00.2072735969.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 13 04 00-PM S40T
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT130400-PMS40T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 6.35 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm HerstArtNr: RCKT 13 04 00-PM S40T Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 1.86 mm Schneidkantenhöhe(S): 4.7625 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC1204 -size RC1304 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): S40T Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PM Substrate Type: WC Eckenradius R: 6.35 mm Sorte Grad: S40T Sortenempfehlung: S Alle ISO Anwendungsbereiche: S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
6.35 mm
Eckenradius(RE):
6.35 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
HerstArtNr:
RCKT 13 04 00-PM S40T
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
1.86 mm
Schneidkantenhöhe(S):
4.7625 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC1204 -size RC1304
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
S40T
Sorte(Grade):
S40T
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PM
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, RCKT130400PMS40T, 520RCKT 13 04 00-PM S40T, RCKT 13 04 00-PM S40T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.