Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 200 Wendeplatte zum Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202420492_d50_0_0tl02_04.2386163695.jpg
202426414_d50_0_0tl04_00.4056792689.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCKT 16 06 M0-MM 2040
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCKT1606M0-MM2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
CoroMill® 200 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 16 mm fz max: 0.41999999999999998 mm fz min: 0.10000000000000001 mm fz rec: 0.28000000000000003 mm HerstArtNr: RCKT 16 06 M0-MM 2040 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, max.(APMX): 2.34 mm Schneidkantenhöhe(S): 6.35 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC1606M Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2040 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 215~220 m/min vc min: 130~140 m/min vc rec: 160~170 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 8 mm Sorte Grad: 2040 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
Application Area:
MU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
8 mm
Eckenradius(RE):
8 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
16 mm
fz max:
0.41999999999999998 mm
fz min:
0.10000000000000001 mm
fz rec:
0.28000000000000003 mm
HerstArtNr:
RCKT 16 06 M0-MM 2040
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, max.(APMX):
2.34 mm
Schneidkantenhöhe(S):
6.35 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC1606M
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2040
Sorte(Grade):
2040
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
215~220 m/min
vc min:
130~140 m/min
vc rec:
160~170 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, RCKT1606M0MM2040, RCKT 16 06 M0-MM 2040, 520RCKT 16 06 M0-MM 2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.