Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422313_d50_0_0tl02_04.1189292150.jpg
202422313_d50_0_0tl02_04.1189292150.jpg
202426133_d50_0_0tl04_00.3217354335.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCMT 05 02 M0 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCMT0502M01125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.25 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 0.75 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 2.5 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5 mm fn max: 0.32000000000000001 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2 mm/r fn rec: 0.23999999999999999 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: RCMT 05 02 M0 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): R Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): RC0502M Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): M0 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 175 m/min vc min: 150 m/min vc rec: 175 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 2.5 mm Sorte Grad: 1125 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1.25 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
0.75 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
2.5 mm
Eckenradius(RE):
2.5 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5 mm
fn max:
0.32000000000000001 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2 mm/r
fn rec:
0.23999999999999999 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
RCMT 05 02 M0 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
R
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
RC0502M
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
M0
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
175 m/min
vc min:
150 m/min
vc rec:
175 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, RCMT 05 02 M0 1125, RCMT0502M01125, 520RCMT 05 02 M0 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.