Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520RCMT 06 02 M0 235 SANDVIK T-MAX U-Drehwendeplatten RCMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422313_d50_0_0tl02_04.1189292150.jpg
202422313_d50_0_0tl02_04.1189292150.jpg
202426134_d50_0_0tl04_00.1585465548.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RCMT 06 02 M0 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RCMT0602M0235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 3 mm Coating Process Type: CVD Sorte Grad: 235 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
3 mm
Sorte Grad:
235
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520RCMT 06 02 M0 235, RCMT 06 02 M0 235, RCMT0602M0235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.