Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162760_d50_0_2tl04_04.3244860246.jpg
202162760_d50_0_2tl04_04.3244860246.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123D15-2020B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123D152020B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 20 x 20 Drehmoment(TQ): 3.5 Nm Funktionsbreite(WF): 21 mm Funktionshöhe(HF): 20 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: RF123D15-2020B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33.5 mm Schaftbreite(B): 20 mm Schafthöhe(H): 20 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 15 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size D (N123D2-CM) Funktionsbreite W: 21 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Funktionslänge L: 125 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Drehmoment(TQ):
3.5 Nm
Funktionsbreite W:
21 mm
Funktionsbreite(WF):
21 mm
Funktionshöhe(HF):
20 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
RF123D15-2020B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
33.5 mm
Schaftbreite(B):
20 mm
Schafthöhe(H):
20 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
15 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size D (N123D2-CM)
Weitere Suchbegriffe: RF123D152020B, 520RF123D15-2020B, RF123D15-2020B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.