Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162785_d50_0_2tl04_04.959283193.jpg
202162785_d50_0_2tl04_04.959283193.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123F040-10B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123F04010B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 16.9926 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm HerstArtNr: RF123F040-10B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 29.0068 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 10.16 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM) Funktionsbreite W: 16.9926 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
16.9926 mm
Funktionsbreite(WF):
16.9926 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
114.3 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
HerstArtNr:
RF123F040-10B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
29.0068 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
10.16 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size F (N123F2-0250-0002-CM)
Weitere Suchbegriffe: 520RF123F040-10B, RF123F040-10B, RF123F04010B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.