Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162827_d50_0_2tl04_04.3998161214.jpg
202162827_d50_0_2tl04_04.3998161214.jpg
202420539_d50_0_0tl02_04.1783955548.jpg
202422893_d50_0_0tl05_00.477037977.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123G028-12C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123G02812C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF123G02812C
520RF123G028-12C
RF123G028-12C
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 4 Nm Funktionsbreite(WF): 20 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: RF123G028-12C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 46 mm Minimale Kraglänge(OHN): 27 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 7.112 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 20 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
4 Nm
Funktionsbreite W:
20 mm
Funktionsbreite(WF):
20 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
RF123G028-12C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
46 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
27 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
7.112 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.