Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162828_d50_0_2tl04_04.2463131935.jpg
202162828_d50_0_2tl04_04.2463131935.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123G040-10B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123G040-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Drehmoment(TQ): 3.5 Nm Funktionsbreite(WF): 17 mm Funktionshöhe(HF): 15.875 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm HerstArtNr: RF123G040-10B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 13000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 30 mm Schaftbreite(B): 15.875 mm Schafthöhe(H): 15.875 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 10 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 17 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8 Funktionslänge L: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 5/8 x 5/8
Drehmoment(TQ):
3.5 Nm
Funktionsbreite W:
17 mm
Funktionsbreite(WF):
17 mm
Funktionshöhe(HF):
15.875 mm
Funktionslänge L:
114.3 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
HerstArtNr:
RF123G040-10B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
13000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
30 mm
Schaftbreite(B):
15.875 mm
Schafthöhe(H):
15.875 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
10 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Weitere Suchbegriffe: 520RF123G040-10B, RF123G040-10B, RF123G04010B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.