Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162905_d50_0_2tl04_04.3614247439.jpg
202162905_d50_0_2tl04_04.3614247439.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123J126-20BM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123J12620BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 7.5 Nm Funktionsbreite(WF): 32.9946 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: RF123J126-20BM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 56.9976 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 32.004 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size J (N123J2-CM) Funktionsbreite W: 32.9946 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
7.5 Nm
Funktionsbreite W:
32.9946 mm
Funktionsbreite(WF):
32.9946 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
RF123J126-20BM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
56.9976 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
32.004 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size J (N123J2-CM)
Weitere Suchbegriffe: RF123J126-20BM, 520RF123J126-20BM, RF123J12620BM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.