Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162923_d50_0_2tl04_04.3079313063.jpg
202162923_d50_0_2tl04_04.3079313063.jpg
202420539_d50_0_0tl02_04.1783955548.jpg
202422893_d50_0_0tl05_00.477037977.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123K032-16CM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123K032-16CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF123K032-16CM
RF123K03216CM
520RF123K032-16CM
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 5.5 Nm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: RF123K032-16CM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 55 mm Minimale Kraglänge(OHN): 30 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 8.128 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF) Funktionsbreite W: 26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
5.5 Nm
Funktionsbreite W:
26 mm
Funktionsbreite(WF):
26 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
RF123K032-16CM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
55 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
30 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
8.128 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size K (N123K2-0600-0004-TF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 11 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.