Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202420527_d50_0_0tl02_04.3967273125.jpg
202422903_d50_0_0tl05_00.2976902065.jpg
203093987_d50_0_0tl04_04.4003085550.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123M32-3232B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123M323232B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 32 x 32 Drehmoment(TQ): 9 Nm Funktionsbreite(WF): 34 mm Funktionshöhe(HF): 32 mm Funktionslänge(LF): 250 mm HerstArtNr: RF123M32-3232B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 63.9 mm Schaftbreite(B): 32 mm Schafthöhe(H): 32 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 32 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 1 -size M (N123M1-1100-GM) Funktionsbreite W: 34 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 32 x 32 Funktionslänge L: 250 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 32 x 32
Drehmoment(TQ):
9 Nm
Funktionsbreite W:
34 mm
Funktionsbreite(WF):
34 mm
Funktionshöhe(HF):
32 mm
Funktionslänge L:
250 mm
Funktionslänge(LF):
250 mm
HerstArtNr:
RF123M32-3232B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
63.9 mm
Schaftbreite(B):
32 mm
Schafthöhe(H):
32 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
32 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 1 -size M (N123M1-1100-GM)
Weitere Suchbegriffe: RF123M323232B, 520RF123M32-3232B, RF123M32-3232B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.