Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420787_d50_0_0tl05_00.4233406199.jpg
202653952_d50_0_1tl04_04.3249096221.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123T023-12BM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123T02312BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 19.05 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm HerstArtNr: RF123T023-12BM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23.012 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 6.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 3 -style T (N123T3-CM) Funktionsbreite W: 19.05 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 114.3 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
19.05 mm
Funktionsbreite(WF):
19.05 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge L:
114.3 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
HerstArtNr:
RF123T023-12BM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23.012 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 3 -style T (N123T3-CM)
Weitere Suchbegriffe: RF123T023-12BM, RF123T02312BM, 520RF123T023-12BM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.