Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420787_d50_0_0tl05_00.4233406199.jpg
202653953_d50_0_1tl04_04.2764995931.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123T023-16BM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123T02316BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehhalter
Stechhalter
sandvik stechhalter
stechhalter
CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 127 mm HerstArtNr: RF123T023-16BM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23.012 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 6.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 3 -style T (N123T3-CM) Funktionsbreite W: 25.4 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 127 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
25.4 mm
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
127 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
HerstArtNr:
RF123T023-16BM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23.012 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 3 -style T (N123T3-CM)
Weitere Suchbegriffe: RF123T02316BM, 520RF123T023-16BM, RF123T023-16BM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.