Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420567_d50_0_0tl02_04.4270771230.jpg
202420787_d50_0_0tl05_00.4233406199.jpg
202653927_d50_0_1tl04_04.2210664538.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520RF123T06-1616BM
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     RF123T06-1616BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
Stechdrehhalter
Stechhalter
CoroCut® 3 Schaftwerkzeug zum Abstechen und EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 16 x 16 Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 16 mm Funktionshöhe(HF): 16 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: RF123T06-1616BM Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 23 mm Schaftbreite(B): 16 mm Schafthöhe(H): 16 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 6.4 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 3 -style T (N123T3-CM) Funktionsbreite W: 16 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 16 x 16 Funktionslänge L: 125 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 16 x 16
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite W:
16 mm
Funktionsbreite(WF):
16 mm
Funktionshöhe(HF):
16 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
RF123T06-1616BM
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
23 mm
Schaftbreite(B):
16 mm
Schafthöhe(H):
16 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Schnitttiefe, max.(CDX):
6.4 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 3 -style T (N123T3-CM)
Weitere Suchbegriffe: sandvik stechhalter, abstechhalter, 520RF123T06-1616BM, RF123T06-1616BM, RF123T061616BM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 11 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 14 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.